38,43 €/ Unitéhors TVA
46,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Classical TB |
Type | H200 |
Série | Classical TB |
Type | H200 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 25 |
Pas | 12.7 mm |
Pas | 1/2 in |
Largeur de la courroie | 50.8 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 42 mm |
Diamètre du cercle primitif | 101.06 mm |
Largeur totale | 58 mm |
Taper Lock | 1610 |
Modèle | 5F |
Poids | 1.5 kg |
19,19 €/ Unitéhors TVA
23,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026