Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée 25H100 moyeu amovible 1610 GG

  • ERIKS:23835109
  • Fabricant:4014486220612
Image 1
Ajouter à la liste

26,17 €/ Unitéhors TVA

31,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Classical TB
Type
H100
Série
Classical TB
Type
H100
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
25
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Largeur de la courroie
25.4 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
42 mm
Diamètre du cercle primitif
101.06 mm
Largeur totale
32 mm
Taper Lock
1610
Modèle
5F
Poids
1 kg
Alternatives

12,72 €/ Unitéhors TVA

15,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026