Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée 24H300 préalésage ST

  • ERIKS:23615993
  • Fabricant:4014486219739
Image 1
Ajouter à la liste

61,43 €/ Unitéhors TVA

74,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Classical PB
Type
H300
Série
Classical PB
Type
H300
Matériau
Acier
Nombre des dents
24
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Largeur de la courroie
76.2 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
97.02 mm
Largeur totale
94 mm
Modèle
6F
Poids
4.7 kg
Alternatives

29,46 €/ Unitéhors TVA

35,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026