52,75 €/ Unitéhors TVA
63,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 05/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Classical TB |
Type | H300 |
Série | Classical TB |
Type | H300 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 24 |
Pas | 12.7 mm |
Pas | 1/2 in |
Largeur de la courroie | 76.2 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 42 mm |
Diamètre du cercle primitif | 97.02 mm |
Largeur totale | 84 mm |
Taper Lock | 1615 |
Modèle | 4F |
Poids | 2.1 kg |
25,61 €/ Unitéhors TVA
30,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026