Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée 24H200 moyeu amovible 1610 GG

  • ERIKS:23615981
  • Fabricant:4014486220599
Image 1
Ajouter à la liste

35,59 €/ Unitéhors TVA

43,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Classical TB
Type
H200
Série
Classical TB
Type
H200
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
24
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Largeur de la courroie
50.8 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
42 mm
Diamètre du cercle primitif
97.02 mm
Largeur totale
58 mm
Taper Lock
1610
Modèle
5F
Poids
1.5 kg
Alternatives

18,38 €/ Unitéhors TVA

22,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026