32,98 €/ Unitéhors TVA
39,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Classical PB |
Type | H150 |
Série | Classical PB |
Type | H150 |
Matériau | Acier |
Nombre des dents | 24 |
Pas | 12.7 mm |
Pas | 1/2 in |
Largeur de la courroie | 38.1 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
Diamètre du cercle primitif | 97.02 mm |
Largeur totale | 54 mm |
Modèle | 6F |
18,04 €/ Unitéhors TVA
21,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026