Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée 24H100 moyeu amovible 1610 GG

  • ERIKS:23835108
  • Fabricant:4014486220575
Image 1
Ajouter à la liste

25,31 €/ Unitéhors TVA

30,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Classical TB
Type
H100
Série
Classical TB
Type
H100
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
24
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Largeur de la courroie
25.4 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
42 mm
Diamètre du cercle primitif
97.02 mm
Largeur totale
32 mm
Taper Lock
1610
Modèle
5F
Poids
1 kg
Alternatives

12,22 €/ Unitéhors TVA

14,79 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026