Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée 23L100 moyeu amovible 1108 GG

  • ERIKS:23616318
  • Fabricant:4014486222272
Image 1
Ajouter à la liste

16,61 €/ Unitéhors TVA

20,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Classical TB
Type
L100
Série
Classical TB
Type
L100
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
23
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Largeur de la courroie
25.4 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
28 mm
Diamètre du cercle primitif
69.73 mm
Largeur totale
32 mm
Taper Lock
1108
Modèle
5F
Poids
0.5 kg
Alternatives

8,01 €/ Unitéhors TVA

9,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026