Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée 23L075 moyeu amovible 1108 GG

  • ERIKS:23616283
  • Fabricant:4014486222265
Image 1
Ajouter à la liste

14,64 €/ Unitéhors TVA

17,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Classical TB
Type
L075
Série
Classical TB
Type
L075
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
23
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Largeur de la courroie
19.05 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
28 mm
Diamètre du cercle primitif
69.73 mm
Largeur totale
25 mm
Taper Lock
1108
Modèle
3F
Poids
0.4 kg
Alternatives

7,02 €/ Unitéhors TVA

8,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026