50,85 €/ Unitéhors TVA
61,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Classical TB |
Type | H300 |
Série | Classical TB |
Type | H300 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 23 |
Pas | 12.7 mm |
Pas | 1/2 in |
Largeur de la courroie | 76.2 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 42 mm |
Diamètre du cercle primitif | 92.98 mm |
Largeur totale | 84 mm |
Taper Lock | 1615 |
Modèle | 4F |
Poids | 1.8 kg |
23,38 €/ Unitéhors TVA
28,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026