Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée 22L050 préalésage ST

  • ERIKS:23616233
  • Fabricant:4014486221664
Image 1
Ajouter à la liste

12,73 €/ Unitéhors TVA

15,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Classical PB
Type
L050
Série
Classical PB
Type
L050
Matériau
Acier
Nombre des dents
22
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Largeur de la courroie
12.7 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
66.7 mm
Largeur totale
26 mm
Modèle
6F
Poids
0.62 kg
Alternatives

6,63 €/ Unitéhors TVA

8,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026