55,12 €/ Unitéhors TVA
66,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 05/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Classical PB |
Type | H300 |
Série | Classical PB |
Type | H300 |
Matériau | Acier |
Nombre des dents | 22 |
Pas | 12.7 mm |
Pas | 1/2 in |
Largeur de la courroie | 76.2 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
Diamètre du cercle primitif | 88.94 mm |
Largeur totale | 94 mm |
Modèle | 6F |
Poids | 4 kg |
24,47 €/ Unitéhors TVA
29,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026