Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée 22H300 moyeu amovible 1615 GG

  • ERIKS:23835147
  • Fabricant:4014486220520
Image 1
Ajouter à la liste

46,50 €/ Unitéhors TVA

56,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Classical TB
Type
H300
Série
Classical TB
Type
H300
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
22
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Largeur de la courroie
76.2 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
42 mm
Diamètre du cercle primitif
88.94 mm
Largeur totale
84 mm
Taper Lock
1615
Modèle
4F
Poids
1.6 kg
Alternatives

21,40 €/ Unitéhors TVA

25,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026