Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée 22H100 moyeu amovible 1210 GG

  • ERIKS:23835106
  • Fabricant:4014486220490
Image 1
Ajouter à la liste

21,43 €/ Unitéhors TVA

25,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Classical TB
Type
H100
Série
Classical TB
Type
H100
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
22
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Largeur de la courroie
25.4 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
32 mm
Diamètre du cercle primitif
88.94 mm
Largeur totale
32 mm
Taper Lock
1210
Modèle
5F
Poids
0.9 kg
Alternatives

11,97 €/ Unitéhors TVA

14,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026