Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée 21L075 moyeu amovible 1108 ST

  • ERIKS:23616282
  • Fabricant:4014486222203
Image 1
Ajouter à la liste

12,58 €/ Unitéhors TVA

15,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Classical TB
Type
L075
Série
Classical TB
Type
L075
Matériau
Acier
Nombre des dents
21
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Largeur de la courroie
19.05 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
28 mm
Diamètre du cercle primitif
63.67 mm
Largeur totale
25 mm
Taper Lock
1108
Modèle
3F
Poids
0.4 kg
Alternatives

5,93 €/ Unitéhors TVA

7,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026