11,31 €/ Unitéhors TVA
13,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Classical PB |
Type | L050 |
Série | Classical PB |
Type | L050 |
Matériau | Acier |
Nombre des dents | 21 |
Pas | 9.525 mm |
Pas | 3/8 in |
Largeur de la courroie | 12.7 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
Diamètre du cercle primitif | 63.67 mm |
Largeur totale | 26 mm |
Modèle | 6F |
Poids | 0.55 kg |
5,98 €/ Unitéhors TVA
7,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026