Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée 21H300 préalésage ST

  • ERIKS:23615991
  • Fabricant:4014486219630
Image 1
Ajouter à la liste

53,22 €/ Unitéhors TVA

64,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Classical PB
Type
H300
Série
Classical PB
Type
H300
Matériau
Acier
Nombre des dents
21
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Largeur de la courroie
76.2 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
84.89 mm
Largeur totale
94 mm
Modèle
6F
Poids
3.6 kg
Alternatives

23,74 €/ Unitéhors TVA

28,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026