Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée 21H300 moyeu amovible 1615 GG

  • ERIKS:23616008
  • Fabricant:4014486220483
Image 1
Ajouter à la liste

45,00 €/ Unitéhors TVA

54,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Classical TB
Type
H300
Série
Classical TB
Type
H300
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
21
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Largeur de la courroie
76.2 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
42 mm
Diamètre du cercle primitif
84.89 mm
Largeur totale
84 mm
Taper Lock
1615
Modèle
4F
Poids
1.2 kg
Alternatives

20,23 €/ Unitéhors TVA

24,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026