5,62 €/ Unitéhors TVA
6,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Classical PB |
Type | XL037 |
Série | Classical PB |
Type | XL037 |
Matériau | Acier |
Nombre des dents | 20 |
Pas | 5.08 mm |
Pas | 1/5 in |
Largeur de la courroie | 9.4 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
Diamètre du cercle primitif | 32.34 mm |
Largeur totale | 22.2 mm |
Modèle | 6F |
Poids | 0.08 kg |
3,28 €/ Unitéhors TVA
3,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026