40,34 €/ Unitéhors TVA
48,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 05/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Classical TB |
Type | H300 |
Série | Classical TB |
Type | H300 |
Matériau | Acier |
Nombre des dents | 20 |
Pas | 12.7 mm |
Pas | 1/2 in |
Largeur de la courroie | 76.2 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 42 mm |
Diamètre du cercle primitif | 80.55 mm |
Largeur totale | 84 mm |
Taper Lock | 1615 |
Modèle | 4F |
Poids | 1.5 kg |
17,40 €/ Unitéhors TVA
21,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026