Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée 20H200 moyeu amovible 1610 ST

  • ERIKS:23835134
  • Fabricant:4014486220438
Image 1
Ajouter à la liste

27,44 €/ Unitéhors TVA

33,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Classical TB
Type
H200
Série
Classical TB
Type
H200
Matériau
Acier
Nombre des dents
20
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Largeur de la courroie
50.8 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
42 mm
Diamètre du cercle primitif
80.55 mm
Largeur totale
58 mm
Taper Lock
1610
Modèle
5F
Poids
1 kg
Alternatives

13,05 €/ Unitéhors TVA

15,79 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026