Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée 19L050 préalésage ST

  • ERIKS:23616230
  • Fabricant:4014486221541
Image 1
Ajouter à la liste

10,13 €/ Unitéhors TVA

12,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Classical PB
Type
L050
Série
Classical PB
Type
L050
Matériau
Acier
Nombre des dents
19
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Largeur de la courroie
12.7 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
57.61 mm
Largeur totale
26 mm
Modèle
6F
Poids
0.45 kg
Alternatives

5,20 €/ Unitéhors TVA

6,29 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026