Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée 19H300 préalésage ST

  • ERIKS:23615989
  • Fabricant:4014486219531
Image 1
Ajouter à la liste

43,66 €/ Unitéhors TVA

52,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Classical PB
Type
H300
Série
Classical PB
Type
H300
Matériau
Acier
Nombre des dents
19
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Largeur de la courroie
76.2 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
76.81 mm
Largeur totale
94 mm
Modèle
6F
Poids
2.9 kg
Alternatives

19,58 €/ Unitéhors TVA

23,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026