Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée 19H200 moyeu amovible 1610 ST

  • ERIKS:23615979
  • Fabricant:4014486220407
Image 1
Ajouter à la liste

25,70 €/ Unitéhors TVA

31,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Classical TB
Type
H200
Série
Classical TB
Type
H200
Matériau
Acier
Nombre des dents
19
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Largeur de la courroie
50.8 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
42 mm
Diamètre du cercle primitif
76.81 mm
Largeur totale
58 mm
Taper Lock
1610
Modèle
5F
Poids
0.9 kg
Alternatives

12,79 €/ Unitéhors TVA

15,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026