21,83 €/ Unitéhors TVA
26,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Classical TB |
Type | H150 |
Série | Classical TB |
Type | H150 |
Matériau | Acier |
Nombre des dents | 19 |
Pas | 12.7 mm |
Pas | 1/2 in |
Largeur de la courroie | 38.1 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 32 mm |
Diamètre du cercle primitif | 76.81 mm |
Largeur totale | 45 mm |
Taper Lock | 1210 |
Modèle | 5F |
Poids | 0.7 kg |
10,74 €/ Unitéhors TVA
13,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026