12,50 €/ Unitéhors TVA
15,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Classical PB |
Type | L100 |
Série | Classical PB |
Type | L100 |
Matériau | Acier |
Nombre des dents | 18 |
Pas | 9.525 mm |
Pas | 3/8 in |
Largeur de la courroie | 25.4 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
Diamètre du cercle primitif | 54.57 mm |
Largeur totale | 38 mm |
Modèle | 6F |
6,19 €/ Unitéhors TVA
7,49 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026