Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée 18L050 préalésage ST

  • ERIKS:23616229
  • Fabricant:4014486221503
Image 1
Ajouter à la liste

9,65 €/ Unitéhors TVA

11,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Classical PB
Type
L050
Série
Classical PB
Type
L050
Matériau
Acier
Nombre des dents
18
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Largeur de la courroie
12.7 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
54.57 mm
Largeur totale
26 mm
Modèle
6F
Poids
0.41 kg
Alternatives

4,99 €/ Unitéhors TVA

6,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026