10,28 €/ Unitéhors TVA
12,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Classical TB |
Type | L050 |
Série | Classical TB |
Type | L050 |
Matériau | Acier |
Nombre des dents | 18 |
Pas | 9.525 mm |
Pas | 3/8 in |
Largeur de la courroie | 12.7 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 28 mm |
Diamètre du cercle primitif | 54.57 mm |
Largeur totale | 22 mm |
Taper Lock | 1108 |
Modèle | 8F |
Poids | 0.2 kg |
4,73 €/ Unitéhors TVA
5,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026