Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée 18H200 moyeu amovible 1210 ST

  • ERIKS:23835133
  • Fabricant:4014486220377
Image 1
Ajouter à la liste

23,49 €/ Unitéhors TVA

28,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Classical TB
Type
H200
Série
Classical TB
Type
H200
Matériau
Acier
Nombre des dents
18
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Largeur de la courroie
50.8 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
32 mm
Diamètre du cercle primitif
72.77 mm
Largeur totale
58 mm
Taper Lock
1210
Modèle
5F
Poids
0.8 kg
Alternatives

11,31 €/ Unitéhors TVA

13,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026