20,01 €/ Unitéhors TVA
24,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Classical TB |
Type | H150 |
Série | Classical TB |
Type | H150 |
Matériau | Acier |
Nombre des dents | 18 |
Pas | 12.7 mm |
Pas | 1/2 in |
Largeur de la courroie | 38.1 mm |
Type d'alésage | Alésage conique |
Alésage maximum | 32 mm |
Diamètre du cercle primitif | 72.77 mm |
Largeur totale | 45 mm |
Taper Lock | 1210 |
Modèle | 5F |
Poids | 0.6 kg |
9,70 €/ Unitéhors TVA
11,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026