Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée 16H300 préalésage ST

  • ERIKS:23615987
  • Fabricant:4014486219432
Image 1
Ajouter à la liste

29,66 €/ Unitéhors TVA

35,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Classical PB
Type
H300
Série
Classical PB
Type
H300
Matériau
Acier
Nombre des dents
16
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Largeur de la courroie
76.2 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
64.68 mm
Largeur totale
94 mm
Modèle
6F
Poids
2 kg
Alternatives

15,37 €/ Unitéhors TVA

18,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026