15,42 €/ Unitéhors TVA
18,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Classical PB |
Type | H100 |
Série | Classical PB |
Type | H100 |
Matériau | Acier |
Nombre des dents | 16 |
Pas | 12.7 mm |
Pas | 1/2 in |
Largeur de la courroie | 25.4 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
Diamètre du cercle primitif | 64.68 mm |
Largeur totale | 41 mm |
Modèle | 6F |
7,67 €/ Unitéhors TVA
9,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026