Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée 120L100 moyeu amovible 2012 GG

  • ERIKS:23616315
  • Fabricant:4014486222722
Image 1
Ajouter à la liste

183,23 €/ Unitéhors TVA

221,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Classical TB
Type
L100
Série
Classical TB
Type
L100
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
120
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Largeur de la courroie
25.4 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
50 mm
Diamètre du cercle primitif
363.83 mm
Largeur totale
32 mm
Taper Lock
2012
Modèle
3A
Poids
8.5 kg
Alternatives

99,61 €/ Unitéhors TVA

120,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026