Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée 120H300 moyeu amovible 3030 GG

  • ERIKS:23616006
  • Fabricant:4014486221206
Image 1
Ajouter à la liste

566,30 €/ Unitéhors TVA

685,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Classical TB
Type
H300
Série
Classical TB
Type
H300
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
120
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Largeur de la courroie
76.2 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
75 mm
Diamètre du cercle primitif
485.1 mm
Largeur totale
86 mm
Taper Lock
3030
Modèle
9A
Poids
18.8 kg
Alternatives

332,52 €/ Unitéhors TVA

402,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026