570,19 €/ Unitéhors TVA
689,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 05/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Classical PB |
Type | H150 |
Série | Classical PB |
Type | H150 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 120 |
Pas | 12.7 mm |
Pas | 1/2 in |
Largeur de la courroie | 38.1 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
Diamètre du cercle primitif | 485.1 mm |
Largeur totale | 55 mm |
Modèle | 6A |
222,43 €/ Unitéhors TVA
269,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026