Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée 10XL037 préalésage ST

  • ERIKS:23620346
  • Fabricant:4014486227673
Image 1
Ajouter à la liste

3,40 €/ Unitéhors TVA

4,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Classical PB
Type
XL037
Série
Classical PB
Type
XL037
Matériau
Acier
Nombre des dents
10
Pas
5.08 mm
Pas
1/5 in
Largeur de la courroie
9.4 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
16.17 mm
Largeur totale
19.8 mm
Modèle
6F
Poids
0.02 kg
Alternatives

2,08 €/ Unitéhors TVA

2,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026