189,17 €/ Unitéhors TVA
228,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Taper Bush Metric |
Type | 5050 |
Diamètre d'alésage | 75 mm |
Matériau | Fonte |
Longueur | 127 mm |
Plus grand diamètre extérieur | 178 mm |
Largeur de rainure de clavette | 20 mm |
Profondeur de rainure de clavette | 4.9 mm |
Type de vis de fiation | 7/8 x 2.1/4 |
Couple de serrage | 270 Nm |
Poids | 14 kg |