Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Moyeux amovibles, alésage métrique 5050-120

  • ERIKS:23833871
  • Fabricant:4014486253689
Image 1
Ajouter à la liste

189,17 €/ Unitéhors TVA

228,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Taper Bush Metric
Type
5050
Diamètre d'alésage
120 mm
Matériau
Fonte
Longueur
127 mm
Plus grand diamètre extérieur
178 mm
Largeur de rainure de clavette
32 mm
Profondeur de rainure de clavette
7.4 mm
Type de vis de fiation
7/8 x 2.1/4
Couple de serrage
270 Nm
Poids
14 kg