143,89 €/ Unitéhors TVA
174,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Taper Bush Metric |
Type | 4545 |
Diamètre d'alésage | 75 mm |
Matériau | Fonte |
Longueur | 114 mm |
Plus grand diamètre extérieur | 162 mm |
Largeur de rainure de clavette | 20 mm |
Profondeur de rainure de clavette | 4.9 mm |
Type de vis de fiation | 3/4 x 2 |
Couple de serrage | 190 Nm |
Poids | 12.7 kg |