Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Moyeux amovibles, alésage métrique 4545-110

  • ERIKS:23833791
  • Fabricant:4014486253658
Image 1
Ajouter à la liste

143,89 €/ Unitéhors TVA

174,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Taper Bush Metric
Type
4545
Diamètre d'alésage
110 mm
Matériau
Fonte
Longueur
114 mm
Plus grand diamètre extérieur
162 mm
Largeur de rainure de clavette
28 mm
Profondeur de rainure de clavette
6.4 mm
Type de vis de fiation
3/4 x 2
Couple de serrage
190 Nm
Poids
12.7 kg