Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Moyeux amovibles, alésage métrique 4040-95

  • ERIKS:23833701
  • Fabricant:4014486253573
Image 1
Ajouter à la liste

102,02 €/ Unitéhors TVA

123,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Taper Bush Metric
Type
4040
Diamètre d'alésage
95 mm
Matériau
Fonte
Longueur
102 mm
Plus grand diamètre extérieur
146 mm
Largeur de rainure de clavette
25 mm
Profondeur de rainure de clavette
5.4 mm
Type de vis de fiation
5/8 x 1.3/4
Couple de serrage
170 Nm
Poids
7.68 kg
Alternatives

35,78 €/ Unitéhors TVA

43,29 €TVA incluse

21 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026