68,31 €/ Unitéhors TVA
82,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Taper Bush Metric |
Type | 3535 |
Diamètre d'alésage | 90 mm |
Matériau | Fonte |
Longueur | 88.9 mm |
Plus grand diamètre extérieur | 127 mm |
Largeur de rainure de clavette | 25 mm |
Profondeur de rainure de clavette | 5.4 mm |
Type de vis de fiation | 1/2 x 1.1/2 |
Couple de serrage | 115 Nm |
Poids | 5.13 kg |