Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Moyeux amovibles, alésage métrique 3525-65

  • ERIKS:23833577
  • Fabricant:4014486253245
Image 1
Ajouter à la liste

56,33 €/ Unitéhors TVA

68,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Taper Bush Metric
Type
3525
Diamètre d'alésage
65 mm
Matériau
Fonte
Longueur
63.5 mm
Plus grand diamètre extérieur
127 mm
Largeur de rainure de clavette
18 mm
Profondeur de rainure de clavette
4.4 mm
Type de vis de fiation
1/2 x 1.1/2
Couple de serrage
115 Nm
Poids
3.9 kg