Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Moyeux amovibles, alésage métrique 3030-70

  • ERIKS:23833472
  • Fabricant:4014486253290
Image 1
Ajouter à la liste

44,19 €/ Unitéhors TVA

53,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Taper Bush Metric
Type
3030
Diamètre d'alésage
70 mm
Matériau
Fonte
Longueur
76.2 mm
Plus grand diamètre extérieur
108.6 mm
Largeur de rainure de clavette
20 mm
Profondeur de rainure de clavette
4.9 mm
Type de vis de fiation
5/8 x 1.1/4
Couple de serrage
92 Nm
Poids
3.75 kg