32,27 €/ Unitéhors TVA
39,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Taper Bush Metric |
Type | 3020 |
Diamètre d'alésage | 32 mm |
Matériau | Fonte |
Longueur | 50.8 mm |
Plus grand diamètre extérieur | 108.6 mm |
Largeur de rainure de clavette | 10 mm |
Profondeur de rainure de clavette | 3.3 mm |
Type de vis de fiation | 5/8 x 1.1/4 |
Couple de serrage | 90 Nm |
Poids | 2.5 kg |