Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Moyeux amovibles, alésage métrique 3020-30

  • ERIKS:23833442
  • Fabricant:4014486252439
Image 1
Ajouter à la liste

32,27 €/ Unitéhors TVA

39,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Taper Bush Metric
Type
3020
Diamètre d'alésage
30 mm
Matériau
Fonte
Longueur
50.8 mm
Plus grand diamètre extérieur
108.6 mm
Largeur de rainure de clavette
8 mm
Profondeur de rainure de clavette
3.3 mm
Type de vis de fiation
5/8 x 1.1/4
Couple de serrage
90 Nm
Poids
2.7 kg
Alternatives

11,74 €/ Unitéhors TVA

14,21 €TVA incluse

44 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026