Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Moyeux amovibles, alésage métrique 3020-28

  • ERIKS:23833441
  • Fabricant:4014486252354
Image 1
Ajouter à la liste

32,27 €/ Unitéhors TVA

39,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Taper Bush Metric
Type
3020
Diamètre d'alésage
28 mm
Matériau
Fonte
Longueur
50.8 mm
Plus grand diamètre extérieur
108.6 mm
Largeur de rainure de clavette
8 mm
Profondeur de rainure de clavette
3.3 mm
Type de vis de fiation
5/8 x 1.1/4
Couple de serrage
90 Nm
Poids
2.7 kg
Alternatives

24,18 €/ Unitéhors TVA

29,26 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026