Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Moyeux amovibles, alésage métrique 2517-55

  • ERIKS:23833317
  • Fabricant:4014486253085
Image 1
Ajouter à la liste

18,50 €/ Unitéhors TVA

22,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Taper Bush Metric
Type
2517
Diamètre d'alésage
55 mm
Matériau
Fonte
Longueur
43.2 mm
Plus grand diamètre extérieur
85.5 mm
Largeur de rainure de clavette
16 mm
Profondeur de rainure de clavette
4.3 mm
Type de vis de fiation
1/2 x 1
Couple de serrage
50 Nm
Poids
1.06 kg