18,49 €/ Unitéhors TVA
22,37 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Taper Bush Metric |
Type | 2517 |
Diamètre d'alésage | 25 mm |
Matériau | Fonte |
Longueur | 43.2 mm |
Plus grand diamètre extérieur | 85.5 mm |
Largeur de rainure de clavette | 8 mm |
Profondeur de rainure de clavette | 3.3 mm |
Type de vis de fiation | 1/2 x 1 |
Couple de serrage | 50 Nm |
Poids | 1.06 kg |