Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Moyeux amovibles, alésage métrique 2517-19

  • ERIKS:23610894
  • Fabricant:4014486251890
Image 1
Ajouter à la liste

18,50 €/ Unitéhors TVA

22,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Taper Bush Metric
Type
2517
Diamètre d'alésage
19 mm
Matériau
Fonte
Longueur
43.2 mm
Plus grand diamètre extérieur
85.5 mm
Largeur de rainure de clavette
6 mm
Profondeur de rainure de clavette
2.8 mm
Type de vis de fiation
1/2 x 1
Couple de serrage
50 Nm
Poids
1.06 kg